Accesorios Para discos QUICK CHANGE 50

Número de artículo: 131779
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vellón de limpieza basta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 131779
EAN / GTIN 9003171317794
Número del fabricante 131779
Número L L50140 2880

Descripción

Descripción:

Con este accesorio PREMIUM puede montar el disco de cambio rápido de forma fácil y segura en su mini amoladora angular. El accesorio está disponible en los tamaños más comunes con un diámetro de 50 y 75 mm.

Característica:

  • Forma: Accesorios de disco de cambio rápido
  • Idoneidad material: Material independiente
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: Medium
  • Diámetro: 50 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Para discos de 50 y 75 mm de diámetro
  • Para la mini amoladora angular

Aplicación:

  • accesorio para discos de cambio rápido para el montaje en mini amoladoras angulares

Idóneo para:

Accesorio para QUICK-CHANGE DISCS para montaje en mini rectificadoras angulares con diametros 50 mm. y 70 mm.