TORNILLO BANCO 125MM FIJO

N.º do artigo: 1224.125E
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Tornillo de banco

Identificação e classificação

Número do artigo 1224.125E
EAN/GTIN 3148519276589
Número do fabricante 1224.125E
Número L L60130 8016
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Tornillo de banco de fundición nodular, carga de rotura de al menos 700 N/mm²
  • Gran superficie de apoyo de la guía prismática/mordaza desmontable: La guía sin curvatura garantiza el funcionamiento del tornillo de banco incluso con cargas pesadas
  • Mordazas paralelas sustituibles. Alta resistencia al desgaste, dureza 48/53 HRc
  • Mordazas desmontables en forma de V para sujetar tubos. Dureza 40/46 HRc
  • Ajuste mediante 2 tornillos especiales con ajuste de holgura
  • Husillo de accionamiento bruñido.

Característica:

  • Un máximo de [mm]: 150
  • B [mm]: 75
  • H [mm]: 156
  • H1 [mm]: 83
  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 127
  • L2 [mm]: 53
  • L3 [mm]: 76
  • [kg]: 11,34