Trapboor voor kerngaten HSS 90° M12

Artikelnummer: 117060 M12
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 8378
  • Tolerantie nominale ⌀: h9
  • Aantal tanden Z: 2
  • Tophoek: 118

Productdetails

Technische gegevens

voor schroefdraad M12
Coating stoomontlaten
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 8378
Tolerantie nominale ⌀ h9
Aantal tanden Z 2
Tophoek 118 graden
Schacht Cilinderschacht met h8
Spiraalhoek 20-30 graden
Verzinktraphoek 90 graden
Inwendige koeling nee
⌀ D1 1. Trap met afschuining h9 10,2 mm
⌀ D2 2. Trap met afschuining h8 13,5 mm
Traphoogte L1 1. trap 30 mm
Spaangroeflengte Lc 108 mm
Totale lengte L 160 mm
Schacht-⌀ Ds 13,5 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,16 mm/omw.
Schachttolerantie h8
Gekleurde ring zonder
Toepassing bij boringtype bij blind en doorlopend gat
Producttype Trappenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 117060 M12
EAN/GTIN 4045197035837

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Boor- en verzinktrap steeds met eigen spaangroeven en geleidingsfasen. Daardoor blijft het profiel van de trapboor ook bij meermaals naslijpen behouden.

Toepassing:

Draadkerngat en verzinking worden precies in één lijn ten opzichte van elkaar in één bewerking vervaardigd.
Voor draadkerngatboringen conform DIN 336 blad 1 met verzinking 90° (overeenkomstig DIN 69, uitvoering middel).
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
    Voor schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen