Kernloch-Stufenbohrer HSS 90° M12

Artikel-Nr.: 117060 M12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 8378
  • Toleranz Nenn-⌀: h9
  • Zähnezahl Z: 2
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Produktdetails

Technische Daten

für Gewinde M12
Beschichtung vaporisiert
Schneidstoff HSS
Norm DIN 8378
Toleranz Nenn-⌀ h9
Zähnezahl Z 2
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h8
Spiralwinkel 20-30 Grad
Senkstufenwinkel 90 Grad
Innenkühlung nein
⌀ D1 1. Stufe mit Fase h9 10,2 mm
⌀ D2 2. Stufe mit Fase h8 13,5 mm
Stufenhöhe L1 1. Stufe 30 mm
Spannutenlänge Lc 108 mm
Gesamtlänge L 160 mm
Schaft-⌀ Ds 13,5 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,16 mm/U
Schafttoleranz h8
Farbring ohne
Verwendung bei Bohrungsart bei Grund- und Durchgangsloch
Produktart Stufenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 117060 M12
EAN / GTIN 4045197035837

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Bohr- und Senkstufe jeweils mit eigenen Span-Nuten und Führungsfasen. Dadurch bleibt auch bei mehrmaligem Nachschliff das Profil des Stufenbohrers erhalten.

Verwendung:

Gewindekernloch und Ansenkung werden genau fluchtend zueinander in einem Arbeitsgang gefertigt.
Für Gewinde-Kernlochbohrungen nach DIN 336 Blatt 1 mit Ansenkung 90° (ähnlich DIN 69, Ausführung mittel).
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
    für Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb