Blaaspistool met veiligheidsmondstuk, kunststof, mondstuk LW 6

Artikelnummer: 114374
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 114374
EAN/GTIN 4047322056434
Nummer fabrikant 114374
L-nummer L00970 131072
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Blaaspistool met veiligheidsmondstuk, kunststof, temperatuurbereik -20 °C tot 50 °C, PN max. 10 bar, mondstuk LW 6. Voor het uitblazen en reinigen van machines, motoren, lagers, glijvlakken, alle soorten boringen, holle voorwerpen, vormen enz. De veiligheidsmondstuk heeft een centrale boring en een ringvormige opening aan de zijkant. Bij het uitblazen ontstaat een beschermend scherm tegen terugkaatsende spanen. Ook het geluidsniveau wordt aanzienlijk verlaagd. Als de spuitmondopening wordt afgesloten, ontsnapt de lucht via de ringspleet.

Kenmerk:

  • Materiaal: kunststof
  • Aansluitingstype: Tule LW 6
  • Werkdruk max.: 6 bar
  • Werkdruk min.: 1 bar
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan