Stlačený vzduch s bezpečnostní tryskou, plast, tryska LW 6

Artiklové číslo: 114374
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114374
EAN / GTIN 4047322056434
Číslo výrobce 114374
L-číslo L00970 131072
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Foukačka s bezpečnostní tryskou, plast, teplotní rozsah -20 °C až 50 °C, PN max. 10 bar, tryska LW 6. K vyfukování a čištění strojů, motorů, ložisek, kluzných ploch, otvorů všeho druhu, dutých těles, forem atd. Bezpečnostní tryska má středový otvor a boční prstencovou štěrbinu. Při vyfukování se vytvoří ochranný štít proti odletujícím třískám. Také hladina hluku je výrazně snížena. Pokud je otvor trysky ucpaný, vzduch uniká přes prstencovou mezeru.

Charakteristika:

  • Materiál: Plast
  • Typ přípojky: Průchodka LW 6
  • Pracovní tlak max.: 6 bar
  • Pracovní tlak min.: 1 bar
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku