Soufflette avec buse de sécurité, plastique, embout LW 6

Réf.: 114374
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 114374
EAN / GTIN 4047322056434
Réf. fabricant 114374
Article hors catalogue L00970 131072
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soufflette avec buse de sécurité, plastique, plage de température -20 °C à 50 °C, PN max. 10 bar, embout LW 6. Pour souffler et nettoyer les machines, moteurs, paliers, surfaces de glissement, alésages de toutes sortes, corps creux, moules, etc. La buse de sécurité est dotée d’un alésage central et d’une fente annulaire latérale. Lors du soufflage, un écran protecteur se forme contre les projections de copeaux. Le niveau sonore est également considérablement réduit. Si l’orifice de la buse est obstrué, l’air s’échappe par l’espace annulaire.

Caractéristique(s):

  • Matériau: plastique
  • Type de raccordement: Passe-câble LW 6
  • Pression de service max.: 6 bar
  • Pression de service min.: 1 bar
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -20 °C
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
Connectez-vous