OF-ventiel, 3 x G 1/8 aluminium

Artikelnummer: 106703
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 106703
EAN/GTIN 4047322384193
Nummer fabrikant 106703
L-nummer L00970 124939
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

OF-ventiel, 3 x G 1/8, werkdruk 2 - 10 bar, temperatuurbereik -10 °C tot 80 °C, aluminium. De klep heeft twee ingangen en één uitgang. Er wordt een signaal afgegeven aan de uitgang wanneer er druk staat op de linker- of rechteringang. Als er aan beide ingangen verschillende drukken staan, gaat het sterkste signaal naar de uitgang.

Kenmerk:

  • A: 36,0 mm
  • B: 20,0 mm
  • Kogel: Roestvrij staal
  • Schroefdraad: 3 x G 1/8
  • ventielhuis: Aluminium
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 2 bar
  • Temperatuurbereik max.: 80 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C
  • Doorstroming bij 6,3 bar en Δp 1,0 bar: 500 Nl/min

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan