Válvula ODER, 3 x G 1/8 aluminio

Número de artículo: 106703
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 106703
EAN / GTIN 4047322384193
Número del fabricante 106703
Número L L00970 124939
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula ODER, 3 x G 1/8, presión de servicio 2 - 10 bar, rango de temperatura -10 °C a 80 °C, aluminio. La válvula tiene dos entradas y una salida. En la salida se activa una señal cuando hay presión en la entrada izquierda o derecha. Si hay presiones diferentes en las dos entradas, la señal más fuerte llega a la salida.

Característica:

  • A: 36,0 mm
  • An: 20,0 mm
  • Bola: Acero inoxidable
  • Rosca: 3 x G 1/8
  • cuerpo de válvula: Aluminio
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 2 bar
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • Caudal a 6,3 bar y Δp 1,0 bar: 500 Nl/min