Ventil NEBO, 3 x G 1/8 hliník

Artiklové číslo: 106703
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 106703
EAN / GTIN 4047322384193
Číslo výrobce 106703
L-číslo L00970 124939
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Ventil NEBO, 3 x G 1/8, provozní tlak 2 - 10 bar, teplotní rozsah -10 °C až 80 °C, hliník. Ventil má dva vstupy a jeden výstup. Na výstupu je signál, pokud je na levém nebo pravém vstupu tlak. Pokud jsou na obou vstupech různé tlaky, k výstupu se dostane silnější signál.

Charakteristika:

  • A: 36,0 mm
  • Š: 20,0 mm
  • Koule: Nerezová ocel
  • Závit: 3 x G 1/8
  • těleso ventilu: Hliník
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Provozní tlak minimální: 2 bar
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C
  • Průtok při 6,3 bar a Δp 1,0 bar: 500 Nl/min

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku