Regulador de presión «Standard-mini» con manómetro incluido, BG 0, G 1/8, 0, 15 - 7 bar

N.º do artigo: 100764
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Standard-mini
Comprimento total 43 mm
Largura total 72,5 mm
Altura total 63 mm
Valor de fluxo 450 l/min
Pressão de trabalho de 0,15 bar
Pressão de trabalho até 7 bar
Pressão de serviço máxima 25 bar
Temperatura de operação mínima -10 °C
Temperatura de operação máxima 60 °C
Tipo de ligação rosca interior
Material da caixa alumínio
Tipo de produto regulador de pressão

Identificação e classificação

Número do artigo 100764
EAN/GTIN 4047322092111
Número do fabricante 100764
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Regulador de presión «Standard-mini» con manómetro incluido, BG 0, G 1/8, PE máx. 25 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C, rango de regulación 0,15 - 7,0 bar. Regulador de presión de membrana reversible con purga secundaria en diseño compacto y pequeño. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual.

Característica:

  • A: 43,0 mm
  • An: 72,5 mm
  • C: 9,5 mm
  • D: 63,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Mini estándar
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc, lacado en color plata
  • Rosca: G 1/8
  • Caudal: 450 l/min
  • capó: POM
  • material de sellado: Elastollan/TPU
  • Rango de regulación máx.: 7 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,15 bar
  • Presión de entrada máx.: 25 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 10 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Standard-mini" Ver todos