• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Ublaživač pada Skysafe Pro Flex Y aluminij, duljina: 1,8m

Artikl br.: 098127 1,8

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (m) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Skysafe Pro Flex
Težina 1,83 kg
Karabiner kuke FS 90 AL
Vrsta proizvoda Prigušivač pada

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 098127 1,8
EAN / GTIN 4030281180654
Broj proizvođača L-0559-1,8
Proizvođač/odgovorna osoba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Izvedba:

Način povezivanja s novom vrstom ublaživača pada i indikatorom pada prikladno za veliki raspon težina od 50 do 140 kg s malom udarnom silom. Krajnja čvrstoća od 22 kN prije i nakon dinamičnog pada. Ograničenje udarne sile u slučaju pada na manje od 6 kN. Zakrivljenih rubova.
Skysafe Pro Flex Y aluminij (Y-Strang). Za trajnu zaštitu od pada. Karabiner od aluminija s maksimalnom širinom otvora od 60 mm.

Standard:

EN 354; EN 355