Veiligheidspet First Base 3 Classic SHORT

Artikelnummer: 097855 SHORT
op aanvraag
Op voorraad
468 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Kleur zwart
Kleplengte 55 mm
Maat 52 cm - 65 cm
Producttype Veiligheidspet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097855 SHORT
EAN/GTIN 4054596715660
Nummer fabrikant HC24BLK/RP/CLA

Omschrijving

Uitvoering:

De veiligheidspet First Base 3 Classic met klassiek, tijdloos design is voorzien van een flexibele kunststof binnenschaal met ventilatieperforatie. Buitenmateriaal van ademende microvezelstof voor extra draagcomfort. Ventilatienetmateriaal aan de zijkant en boven in de kap maximaliseert de ademing. De elastische instelband zit lager dan gewoonlijk in de nek, waardoor de veiligheidspet goed blijft zitten.

Norm:

EN 812