Kepurė su snapeliu First Base 3 Classic, juodos spalvos, Tipas: SHORT

Prekės Nr.: 097855 SHORT
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
844 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva juodos spalvos
Snapelio ilgis 55 mm
dydis 52 cm - 65 cm
Produkto rūšis Kepurė su snapeliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097855 SHORT
EAN / GTIN 4054596715660
Gamintojo numeris 7100217867
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Kepurė su snapeliu First Base 3 Elite klasikinio, nesenstančio dizaino su lanksčiu plastikiniu įdėklu maksimaliai ventiliacijai. Kvėpuojanti išorinė medžiaga iš mikrofibros dar didesniam patogumui. Ventiliacinis tinklelis kepuraitės šonuose ir viršuje užtikrina maksimalų vėdinimosi aktyvumą. Elastinė reguliavimo juostą sprando lygmenyje galima nuleisti žemiau nei įprastai, todėl laikosi dar tvirčiau.

Standartas:

EN 812