Set adembeschermingsmaskers, vouwbaar X-PLORE serie 1700+ P3V

Artikelnummer: 097132 P3V
Prijs instellen 10 Stuk (4,92 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Maskereigenschap: flexibele neusbeugel
  • Setinhoud: 10

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap flexibele neusbeugel
Setinhoud 10
Fabrikantnummer 1730+V
Ventiel ja
Beschermingsklasse FFP3 NR D
Veiligheidsklasse FFP3
Inhoud 10
Producttype Partikelfiltermasker FFP3

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097132 P3V
EAN/GTIN 4026056007660
Nummer fabrikant 3951388

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabele en plaatsbesparende vouwbare adembeschermingsmaskers van de X-PLORE 1700+ serie met duurzaam elastische VarioFLEX™-hoofdbanden voor het eenvoudig en snel op- en afdoen. Met flexibele neusbeugel en zachte neusbekleding voor een goede afdichting bij de neus. Het huidvriendelijke en vochtwerende binnenvlies zorgt voor een bijzonder aangenaam draaggevoel. Hygiënisch per stuk verpakt.
Met uitademventiel.

Tip:

Dit FFP3-masker filtert minstens 99% van alle deeltjes uit de lucht en biedt zo bescherming tegen vloeibare en vaste aerosolen. Adembeschermingsmasker van beschermklasse FFP3.