• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Mond-neusmasker WHITE

Artikelnummer: 097128 WHITE
Korting
33,50 €
Prijs instellen 10 Stuk (0,74 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1.739 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 80% Polyester; 20% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 260

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap herbruikbaar
Materiaalsamenstelling 80% Polyester; 20% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 260 g/m2
Inhoud 10
Kleur wit
Producttype Medisch masker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097128 WHITE
EAN/GTIN 2050002041462
Nummer fabrikant 04097 77023 001 10

Omschrijving

Uitvoering:

Mond-neusmasker, van 80% polyester en 20% katoen.
  • Met ingelegde vouwen, alle kanten met rand.
  • Wasbaar op 90 °C.
  • Öko-Tex-gecertificeerd.
  • Met smal rubber aan de zijkanten voor bevestiging achter de oren.