Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Maska přes ústa a nos, Typ: WHITE

Artiklové číslo: 097128 WHITE

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost masky: opakované použitelný
  • Složení tkaniny: 80% polyester; 20% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost masky opakované použitelný
Složení tkaniny 80% polyester; 20% bavlna
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 260 g/m2
Obsah 10
Barva bílá
Druh produktu Rouška

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097128 WHITE
EAN / GTIN 2050002041462
Číslo výrobce 04097 77023 001 10 10ER SET
Výrobce/odpovědná osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Popis

Provedení:

Rouška, složení: 80 % polyester a 20 % bavlna.
  • Se složenými záhyby, všechny okraje zapracované.
  • Praní při 90 °C.
  • Certifikace Öko-Tex.
  • Po stranách úzká gumička k upevnění za uši.