Set adembeschermingsmaskers Aura Serie 9300+ P3V

Artikelnummer: 097108 P3V
Prijs instellen 10 Stuk (6,34 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
3.725 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Maskereigenschap: flexibele neusbeugel
  • Setinhoud: 10

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap flexibele neusbeugel
Setinhoud 10
Fabrikantnummer 9332+
Ventiel ja
Beschermingsklasse FFP3 NR D
Veiligheidsklasse FFP3
Inhoud 10
Producttype Partikelfiltermasker FFP3

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097108 P3V
EAN/GTIN 4046719487141
Nummer fabrikant 7100258913

Omschrijving

Uitvoering:

De Aura™ 9300 + serie wordt gekenmerkt door een nieuwe filtertechnologie met nauwelijks merkbare ademweerstand. Het driedelige design zorgt voor een aangenaam draagcomfort en goed zicht. Door de afdichtpunten op de bovenzijde van het masker wordt het beslaan van brillen gereduceerd. Dankzij de flexibele neusbeugel en beweegbare kinband kan het masker gemakkelijk worden gepositioneerd en glijdt dit niet weg tijdens mondbewegingen. Dankzij de vouwtechniek en de hygiënische afzonderlijke verpakking kan het masker bovendien zeer eenvoudig worden meegenomen.
Met uitademventiel.