• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada respirátorů Aura řada 9300+, Filtr: P3V

Artiklové číslo: 097108 P3V
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 162,90 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Filtr Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Aura 9300+
Třída ochrany FFP3
Typ filtru P
Třída, P 3
Vedení čelenky Náhlavní páska
Jednotlivé balení ano
Označení výrobce 9332+
Třída ochrany FFP3 NR D
Směrnice/označování Značka CE
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Růžová; Bílá
Druh produktu Respirátor k ochraně proti částicím
Vlastnosti masky Flexibilní nosní třmen; Skládací; Ventil
Obsah 10 ks
Norma EN 149

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097108 P3V
EAN / GTIN 4054596922068
Číslo výrobce 7100258913
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Řada Aura™ 9300+ je vybavena novou filtrační technologií se sotva znatelným odporem proti dechu a obsahuje recyklovaný materiál v produktu a obalu. Třídílný design zajišťuje příjemný pocit při nošení a dobrý výhled. Těsnicí body na horní straně masky omezují zamlžování brýlí. Díky pružnému nosnímu třmenu a pohyblivému poutku na bradě lze masku snadno polohovat a maska nesklouzne ani při mluvení. Díky technice skládání a hygienickému balení po kusech můžete masku velmi jednoduše nosit u sebe.
S výdechovým ventilem.