Comfort-veiligheidsbril, Tint: CLEAR

Artikelnummer: 096860 CLEAR
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11.338 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Coating: krasvast; beslaat niet
  • UV-bescherming: Standaard
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Montuuraanduiding HO EN166 FT CE
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 HO 1 FTKN
Coating krasvast; beslaat niet
UV-bescherming Standaard
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096860 CLEAR
EAN/GTIN 4062406118051
Nummer fabrikant 096860 CLEAR
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne veiligheidsbril met zeer goede pasvorm dankzij de schuimrand. Hoogwaardige coating voorkomt krassen en beslaan van de bril.

Norm:

EN 166

Levering:

Veiligheidsbril met schuimrand en koord.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermt ogen tegen impact van deeltjes met lage energie van max. 45 m/s.
  • Voor gebruik bij temperaturen van -5 °C tot +55 °C.
  • Koord om de nek dragen.
  • Bij een noodzakelijke bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen erop letten, dat de veiligheidsbril is gemarkeerd met de letter T direct na de letter voor impactintensiteit, dus FT, BT of AT. Als er geen letter T volgt na de letter voor impactintensiteit, veiligheidsbril alleen bij kamertemperatuur tegen deeltjes met hoge snelheid gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Beschermt niet tegen IR-/UV-stralen van gevaarlijke intensiteit, evenals chemische, thermische en elektrische gevaren.
  • Niet over andere brillen dragen.
  • Er kunnen geen onderdelen vervangen of tegen elkaar ingewisseld worden.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.

Beoogd gebruik
  • Beschermt ogen tegen impact van deeltjes met lage energie van max. 45 m/s.
  • Voor gebruik bij temperaturen van -5 °C tot +55 °C.
  • Koord om de nek dragen.
  • Bij een noodzakelijke bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen erop letten, dat de veiligheidsbril is gemarkeerd met de letter T direct na de letter voor impactintensiteit, dus FT, BT of AT. Als er geen letter T volgt na de letter voor impactintensiteit, veiligheidsbril alleen bij kamertemperatuur tegen deeltjes met hoge snelheid gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Beschermt niet tegen IR-/UV-stralen van gevaarlijke intensiteit, evenals chemische, thermische en elektrische gevaren.
  • Niet over andere brillen dragen.
  • Er kunnen geen onderdelen vervangen of tegen elkaar ingewisseld worden.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan