Gafas de protección confort

Número de artículo: 096860 CLEAR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Gafas protectoras de visión total
Tinte de los cristales
Transparente
Identificación del cristal
2C-1,2 HO 1 FTKN
Características cristal
No se empaña; Protección UV estándar; resistente a los arañazos
Características montura
Marco de espuma
Resistencia mecánica/térmica del cristal
F; K; N; T
Norma
EN 166
Material cristal
Policarbonato
Sobregafas
no
Identificación de la montura
HO EN166 FT CE
Código del fabricante del marco
HO
Normas de referencia del marco
EN 166
Resistencia mecánica/térmica del marco
F; T
Color
rojo; negro
Tipo de filtro de los cristales
2C
Nivel de tintado del cristal
1,2
Código del fabricante del cristal
HO
Clase óptica del cristal
1
Categoría de protección
II
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 096860 CLEAR
EAN / GTIN 4062406118051
Número del fabricante 096860 CLEAR
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las gafas de protección modernas ofrecen una forma adaptada muy buena mediante el marco de espuma. El recubrimiento de alta calidad evita los arañazos y el empañamiento de las gafas.

Norma:

EN 166

Volumen de suministro:

Gafas de protección con marco de espuma y cordel.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protegen los ojos frente al impacto de partículas con baja energía de hasta 45 m/s.
  • Para el empleo a temperaturas de -5 a +55 °C.
  • Llevar el cordel en torno a la nuca.
  • En caso de que se requiera protección frente a piezas a velocidades elevadas y temperaturas extremas, comprobar que las gafas de protección estén identificadas con la letra T directamente después de la letra de intensidad de impacto, es decir, FT, BT o AT. Si la letra que sigue a las letras de intensidad de impacto no es la T, utilizar las gafas de protección solo a la temperatura ambiente frente a piezas a velocidades elevadas.

Utilización indebida
  • No protegen frente a rayos IR/UV de intensidad peligrosa, peligros químicos, térmicos y eléctricos.
  • No llevarlas sobre otras gafas.
  • No se puede reemplazar ninguna pieza ni substituirla por otra.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.

Uso conforme a lo previsto
  • Protegen los ojos frente al impacto de partículas con baja energía de hasta 45 m/s.
  • Para el empleo a temperaturas de -5 a +55 °C.
  • Llevar el cordel en torno a la nuca.
  • En caso de que se requiera protección frente a piezas a velocidades elevadas y temperaturas extremas, comprobar que las gafas de protección estén identificadas con la letra T directamente después de la letra de intensidad de impacto, es decir, FT, BT o AT. Si la letra que sigue a las letras de intensidad de impacto no es la T, utilizar las gafas de protección solo a la temperatura ambiente frente a piezas a velocidades elevadas.

Utilización indebida
  • No protegen frente a rayos IR/UV de intensidad peligrosa, peligros químicos, térmicos y eléctricos.
  • No llevarlas sobre otras gafas.
  • No se puede reemplazar ninguna pieza ni substituirla por otra.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.