Komfort védőszemüveg, Lencse színezése: CLEAR

Cikkszám: 096860 CLEAR
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 831 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lencse színezése Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Lencse bevonat: Karcálló; Párásodásmentes
  • UV védelem: Standard
  • Keret tulajdonságai: Párnázott szár
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Keret jelölése HO EN166 FT CE
Lencse jelölése 2C-1,2 HO 1 FTKN
Lencse bevonat Karcálló; Párásodásmentes
UV védelem Standard
Keret tulajdonságai Párnázott szár
Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 096860 CLEAR
EAN / GTIN 4062406118051
Gyártó száma 096860 CLEAR
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A modern védőszemüveg a szivacskeretnek köszönhetően nagyon jól illeszkedik. A kiváló minőségű bevonat megakadályozza a szemüveg karcolódását és párásodását.

Szabvány:

EN 166

Tartalom:

Védőszemüveg szivacskerettel és zsinórral.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Védi a szemet akár 45 m/s alacsony energiájú részecskék ütése ellen.
  • -5°C és +55°C közötti hőmérsékleteken használható.
  • A zsinórt a nyaka körül viselje.
  • Extrém hőmérséklet mellett nagy sebességgel repülő részecskék ellen szükséges védelem esetén arra kell figyelni, hogy a védőszemüveg közvetlenül jelölve legyen T betűvel az ütközési intenzitás betűi, vagyis az FT, BT vagy AT után. Ha az ütközési intenzitás betű után nem T betű következik, a védőszemüveget csak szobahőmérsékleten használja nagy sebességű részecskék ellen.

Rendeltetésellenes használat
  • Nem véd a veszélyes intenzitású infravörös és UV sugarak, kémiai, termikus és elektromos veszélyek ellen.
  • Ne hordja másik szemüvegen.
  • Egyik alkatrész sem cserélhető vagy helyettesíthető egymással.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.

Rendeltetésszerű használat
  • Védi a szemet akár 45 m/s alacsony energiájú részecskék ütése ellen.
  • -5°C és +55°C közötti hőmérsékleteken használható.
  • A zsinórt a nyaka körül viselje.
  • Extrém hőmérséklet mellett nagy sebességgel repülő részecskék ellen szükséges védelem esetén arra kell figyelni, hogy a védőszemüveg közvetlenül jelölve legyen T betűvel az ütközési intenzitás betűi, vagyis az FT, BT vagy AT után. Ha az ütközési intenzitás betű után nem T betű következik, a védőszemüveget csak szobahőmérsékleten használja nagy sebességű részecskék ellen.

Rendeltetésellenes használat
  • Nem véd a veszélyes intenzitású infravörös és UV sugarak, kémiai, termikus és elektromos veszélyek ellen.
  • Ne hordja másik szemüvegen.
  • Egyik alkatrész sem cserélhető vagy helyettesíthető egymással.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.