• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Lunettes de protection confort, Teinte des verres: CLEAR

Réf.: 096859 CLEAR
Remise
CHF 8.05
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Revêtement des verres: Résistant aux rayures; antibuée
  • Protection anti-UV: Standard
  • Caractéristique de la monture: Inclinaison des branches réglable
  • Matériau verres: Polycarbonate

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Identification de la monture 16321 HO CT 1-S/1-M
Identification des verres HO U1,2 CT 1 KN
Revêtement des verres Résistant aux rayures; antibuée
Protection anti-UV Standard
Caractéristique de la monture Inclinaison des branches réglable
Matériau verres Polycarbonate
Type de produit Lunettes de protection

Identification et classification

Référence article 096859 CLEAR
EAN / GTIN 4067263180692
Réf. fabricant 096859 CLEAR
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lunettes de protection pratiques au design sportif, facilement combinables avec des protections auditives. Les bouchons antibruit avec cordon peuvent facilement être fixés à l’extrémité des branches. Les protections auditives adéquates sont ainsi toujours à portée de main. Avec pont souple pour un plus grand confort. Maintien ferme grâce aux branches minces, dont l’inclinaison est réglable. Les verres robustes en polycarbonate sont anti-buée et résistants aux rayures tout en offrant une protection aux UV.

Norme:

EN ISO 16321; EN 170

Adapté(s) pour:

Tous les bouchons antibruit avec cordon peuvent être combinés avec ces lunettes de protection.

Warning:

Utilisation normale
  • Protège les yeux contre les particules à faible énergie (vitesse d’impact jusqu’à 45 m/s).
  • Utilisation à des températures comprises entre -5 et +55 °C.
  • Si une protection contre la projection de particules à grande vitesse est requise dans des conditions de températures extrêmes, veiller à ce que les lunettes de protection soient identifiées par la lettre T directement après la lettre relative à l’intensité des chocs, soit FT, BT ou AT. Si la lettre T ne suit pas la lettre pour l’intensité des chocs, porter uniquement les lunettes de protection à température ambiante contre la projection de particules à grande vitesse.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne protège pas des rayons IR/UV d’intensité dangereuse, ni des risques chimiques, thermiques et électriques.
  • Ne pas porter par-dessus d’autres lunettes.
  • Aucune pièce ne peut être remplacée ou échangée.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous