Komfort apsauginiai akiniai, Stiklų tamsinimas: CLEAR

Prekės Nr.: 096859 CLEAR
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
827 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stiklų tamsinimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Komfort
Viršutiniai akiniai ne
Tinkama forma normal
Rėmelio žymėjimas 16321 HO CT 1-S/1-M
Gamintoj1 identifikuojantis rėmas HO
Spalva raudona; juoda
Atraminiai standartai EN 170
Mechaninis / šiluminis atsparumas S
Rėmų savybės reguliuojamas lankelio posvyrio kampas; reguliuojamos nosies balnelio pagalvėlės
Produkto rūšis akiniai su kojelėmis
Stiklo žymėjimas HO U1,2 CT 1 KN
Diskų filtro tipas 2C
Stiklo tamsumo laipsnis 1,2
Gamintojo kodas stiklas HO
Stiklo optinė klasė 1
Mechaninis / šiluminis atsparumas stiklas K; N
Medžiaga diskas polikarbonatas
Tamsintas stiklas skaidr.
Disko savybės nerasoja; nesubraižomi; standartinė apsauga nuo UV spindulių
Standartas EN 170
Apsaugos kategorija II
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 096859 CLEAR
EAN / GTIN 4067263180692
Gamintojo numeris 096859 CLEAR
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sportiški, praktiški apsauginiai akiniai, kuriuos galima lengvai derinti su apsauginėmis ausinėmis. Ausų kištukai su virvele gali būti paprastai pritvirtinami ties kojelių galais. Todėl visada turėsite klausos apsaugos priemones po ranka. Su nosies paminkštinimu dar didesniam patogumui. Patikimai laikosi ant plonų kojelių, kurias galima reguliuoti pagal poreikį. Tvirtas polikarbonato stiklas nerasoja, atsparus įbrėžimams ir turi UV apsaugą.

Standartas:

EN ISO 16321; EN 170

Tinka:

Visi ausų kištukai su virvele tinka naudoti kartu su šiais apsauginiais akiniais.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Apsaugo akis nuo mažos energijos dalelių smūgių, kurių greitis siekia iki 45 m/s.
  • Skirta naudoti esant nuo -5 °C iki +55 °C temperatūrai.
  • Jei reikia apsisaugoti nuo didelio greičio dalelių esant ekstremaliai temperatūrai, įsitikinkite, kad apsauginiai akiniai yra paženklinti T raide iškart po smūgio intensyvumo raidžių, t. y. FT, BT arba AT. Jei raidės, nurodančios smūgio intensyvumą, neatitinka T raidės, apsauginius akinius nuo didelio greičio dalelių naudokite tik kambario temperatūroje.

Netinkamas naudojimas
  • Neapsaugo nuo pavojingo intensyvumo IR / UV spindulių, cheminių, šiluminių ir elektros pavojų.
  • Nedėvėkite ant kitų akinių.
  • Jokios dalys negali būti pakeistos ar sukeistos viena su kita.
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.