Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar AlphaTec® 58-435 9

Artikelnummer: 094757 9

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 8,74 / paar
  • van 12 paar
    € 7,28 / paar
op aanvraag
Op voorraad
358 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLOPT)
  • Snijbeschermingsklasse: A

Productdetails

Technische gegevens

Serie AlphaTec®
Inhoud 12
Handschoeneigenschap latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 9
EN 374 Type A (AJKLOPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën AJKLOPT
EN 388 4001A
Materiaal Nitril
Dragermateriaal Nitril
AQL 0,65
Toepassingsgebied Allround
Lengte 380 mm
Dikte 0,4 mm
Kleur zwart / groen
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 59 g
Snijbeschermingsklasse A
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Coating Nitril
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094757 9
EAN/GTIN 10076490470941
Nummer fabrikant 58-435/9

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
AlphaTec® 58-435. Veiligheidshandschoen van nitrilmateriaal zonder drager, met een voering van katoen-velours. Hoge flexibiliteit en grote beweegbaarheid van de vingers. De smalle pasvorm zorgt ervoor dat de handschoen goed zit bij de handpalm. De stevige nitrillaag zorgt bij langdurig dragen voor een uitstekende bescherming tegen scheur-, steek-, en schaafwonden. Een barrière die kan worden omgeslagen aan de manchet voorkomt een druppelbelasting van de onderarmen, de verlengde manchet vergroot de bescherming tot de onderarm.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.