Laag model schoen zwart VD PRO 3500 SF ESD, S3 NB 45

Artikelnummer: 092580 45
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Koude-isolatie: tot -20 °C
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Doorloopzekerheid Textiel
Koude-isolatie tot -20 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 45
Kleur zwart
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092580 45
EAN/GTIN 4044348572573
Nummer fabrikant VD PRO 3500 SF NB 45

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen met VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.
  • Bovenmateriaal van ultralichte en gladde microvezel.
  • Ademende functionele voering.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Veiligheidsschoen VARIO DYNAMICS PRO serie SF met doorloopbescherming van textiel. Zonder SECURE VARIO®-hieldemping.
  • Loopzool TPU Athletics ESD, zwart.

Laag model schoen met naadloze schoenconstructie. Tong, schachtapplicaties.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092581.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen