Félcipő, fekete VD PRO 3500 SF ESD, S3 NB 45

Cikkszám: 092580 45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Textil
  • Hidegszigetelés: -20 °C-ig
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szakadásállóság Textil
Hidegszigetelés -20 °C-ig
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 45
Festék fekete
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092580 45
EAN / GTIN 4044348572573
Gyártó száma VD PRO 3500 SF NB 45

Leírás

Kivitel:

Biztonsági cipő VARIO Multiflex® technológiával a könnyű cipő érdekében.
  • Felső rész ultrakönnyű és sima mikroszállal.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

SF sorozatú VARIO DYNAMICS PRO biztonsági cipő textil átszúrásvédelemmel. SECURE VARIO® sarokcsillapítás nélkül.
  • TPU Athletics ESD járótalp, fekete.

Félcipő varrás nélküli szerkezettel. Porvédő nyelv, a száron díszítéssel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092581 sz. alatt.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz