• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Calzatura bassa nera VD PRO 3500 SF ESD, S3 NB, Numero di scarpa UE: 45

Codice art.: 092580 45
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Isolamento dal freddo: fino a -20 °C
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VD PRO
Genere Unisex
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Alluminio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Isolamento dal freddo fino a -20 °C
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 45
Colore nero
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092580 45
EAN / GTIN 4044348572573
Codice del produttore VD PRO 3500 SF NB 45
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza con tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza.
  • Tomaia in microfibra liscia e ultraleggera.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Calzatura bassa con struttura senza cuciture. Linguetta piegata, applicazioni sulla tomaia.
Scarpe di sicurezza VARIO DYNAMICS PRO della serie SF con protezione antiperforazione del tessuto. Senza ammortizzazione nella zona del tallone SECURE VARIO®.
  • Suola esterna in TPU, Athletics ESD, nero.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092581.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "VD PRO" Visualizza tutto