Lage schoen grijs/zwart Steitz Secura Salix S1 XB, EU-schoenmaat: 36

Artikelnummer: 092496 36
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Salix
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Artikelomschrijving producent Laag model schoen Salix S1 SRC XB
EU-schoenmaat 36
Kleur grijs/zwart
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092496 36
EAN/GTIN 4044348707203
Nummer fabrikant SALIX XB 36
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Omschrijving

Uitvoering:

SALIX ESD S1
  • Modern mesh-materiaal.
  • Functionele voering van textiel.
  • ECO CAP met aandeel plastic uit zee.
  • Binnenzool van hennepmateriaal.
  • Loopzool van TPU Competition met profiel van 3 mm.
  • ESD-uitrusting.
  • Constructie zonder metaal.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Normale uitvoering NB onder nr. 092495.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan