{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Serija | comfort | |
| Oznaka proizvođača | GARANT Sicherheitsschuh comfort | |
| Zona zaštite od ESD-a (EPA) | da | |
| Boja | crno | |
| Veličina EU | 43 | |
| Širina | normalna širina | |
| Spol | uniseks | |
| Norma | EN ISO 20345; opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
| Gornji materijal | Mikrovlakana | |
| Materijal potplata | Termoplastični poliuretan (TPU) | |
| Sprječavanje klizanja | Da | |
| Zaštitna kapa za prste | da | |
| Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Aluminij | |
| Zatvoreni dio pete | Da | |
| Otpor goriva na potplatu | Da | |
| Antistatička svojstva | Da | |
| Apsorpcija energije na području pete | Da | |
| Klasa zaštite | S1 | |
| Zatvarač | vrpca | |
| Amortizacija peta | da | |
| Amortizacija ovisna o težini | Da | |
| Priključak za značajku | namijenjen za ortopedske uloške; izmjenjivi uložak; potplat bez metala | |
| Izvedba drške | nisko | |
| Vrsta proizvoda | Polucipele |
| Broj artikla | 092159 43 | |
| EAN / GTIN | 4067263779032 | |
| Broj proizvođača | 092159 43 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |