Hoge veterschoen zwart/rood uvex 1 x-craft, S3L, EU-schoenmaat: 41

Artikelnummer: 092139 41
Prijs per 1 paar
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex 1
ESD-beschermingszone (EPA) ja
Kleur rood; zwart
Maat EU 41
Geslacht Heren; Unisex
Norm EN ISO 20345; inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Bovenmateriaal microvelours
Materiaal zool Polyurethaan (PU)
Grip ja
Teenbeschermkap ja
Materiaal teenbeschermkap Composite
Zool met doorloopbescherming ja
Materiaal doorloopbescherming Textiel
Gesloten hielgedeelte ja
Veiligheidsklasse S3L
Sluiting veter
Hieldemping ja
Gewichtsafhankelijke demping nee
Eigenschap schoen geschikt voor orthopedische inlegzolen; uitneembaar voetbed; metaalvrije zool
Schachtuitvoering omhoog
Producttype laars

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092139 41
EAN/GTIN 4066853012917
Nummer fabrikant 6804241
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve, bijzonder lichte veiligheidsschoen biedt volledige ondersteuning en flexibiliteit. Hoge slijtvastheid, optimale bescherming en ademing. Geschikt bij chroomallergie. Alle materialen van de zool zijn vrij van siliconen, weekmakers en stoffen die de lakbevochtiging storen. Wijdte 11.
  • Distance-Mesh-voeringmateriaal.
  • 100% metaalvrije uvex xenova® beschermende neus.
  • Geschuimde PU-bovenkant ter bescherming van het bovenmateriaal voor aanzienlijk langere standtijden.
  • Verwisselbaar comfortvoetbed met systeem voor afvoer van vocht en extra hiel- en voorvoetdemping.
  • Energieteruggevende, dempende tussenzool uvex i-PUREnrj planet met 15% gerecycled granulaat.
  • ESD-uitrusting.
  • Licht, ademend bovenmateriaal van microvelours.
  • Tweelaagse PU-loopzool met ergonomisch zoolontwerp bionom x.

Hoge veterschoen met veters.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Downloads en documenten

Geschikte producten