Hoge veterschoen zwart/rood uvex 1 x-craft, S3L, EU-schoenmaat: 48

Artikelnummer: 092139 48
Prijs per 1 paar
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex 1
ESD-beschermingszone (EPA) ja
Kleur rood; zwart
Maat EU 48
Geslacht Heren; Unisex
Norm EN ISO 20345; inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Bovenmateriaal microvelours
Materiaal zool Polyurethaan (PU)
Grip ja
Teenbeschermkap ja
Materiaal teenbeschermkap Composite
Zool met doorloopbescherming ja
Materiaal doorloopbescherming Textiel
Gesloten hielgedeelte ja
Veiligheidsklasse S3L
Sluiting veter
Hieldemping ja
Gewichtsafhankelijke demping nee
Eigenschap schoen geschikt voor orthopedische inlegzolen; uitneembaar voetbed; metaalvrije zool
Schachtuitvoering omhoog
Producttype laars

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092139 48
EAN/GTIN 4066853012887
Nummer fabrikant 6804248
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Version:

Sporty, ultra-lightweight safety shoe offers full support and flexibility. High abrasion resistance, optimal protection and breathability. Suitable for wearers allergic to chromium. All sole materials are free of silicones, plasticisers and substances which would impair paint adhesion. Width 11.
  • Distance Mesh lining material.
  • 100% metal-free uvex xenova® toecap.
  • Foamed PU overcap to protect the upper material, for significantly longer working life.
  • Interchangeable comfort insole with moisture transport system and additional fore-foot and heel shock absorption.
  • Energy-returning, cushioning midsole uvex i-PUREnrj planet with 15% recycled granulate.
  • ESD security.
  • Lightweight, breathable micro-velour upper material.
  • Two-layer PU outer sole with ergonomic sole design bionom x.

Lace-up boots with laces.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript