• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Werkbroek OXFORD, zwart, Confectiemaat DE: 52

Artikelnummer: 091715 52
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel broeken / overalls

HELLY HANSEN® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HELLY HANSEN®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 79% Katoen; 18% polyester; 3% Elastaan
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 265
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie OXFORD
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 79% Katoen; 18% polyester; 3% Elastaan
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 265 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur zwart
Confectiemaat DE 52
Producttype Werkbroek

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091715 52
EAN/GTIN 7040056062549
Nummer fabrikant 77462_990-52
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

De Oxford-serie van Helly Hansen biedt hoogwaardige, lichte werkkleding. De collectie overtuigt door het moderne design.
Alle broeken hebben aan de rugzijde een bredere riemlus, die een nog betere grip en stabiliteit biedt. Naast de achterzakken is er nog een dijbeenzak met sluiting. De Oxford-serie is voorzien van een YKK®-ritssluiting en metalen knopen met kunststof coating. Het inzetstuk in het kruis biedt vooral een actieve en bewegingsvrije pasvorm.
  • Licht 2-weg-stretch-weefsel.
  • Versterking op de knieën en het zitvlak.
  • Hamerhouder aan beide zijden.
  • Liniaal- of duimstokvak met dubbele bodem.
  • Voorgevormde kniegedeeltes.
  • Aan de binnenzijde toegankelijke kniekussens.
  • Optioneel broekspijpverlengstuk.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan