{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | OXFORD | |
| Género | Homens | |
| Composição do tecido | 79% algodão; 18% poliéster; 3% elastano | |
| Gramatura do material/densidade do tecido | 265 g/m2 | |
| Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
| Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
| Cor | preto | |
| Tamanho de confeção PT | 52 | |
| Tipo de produto | Calças de trabalho |
| Número do artigo | 091715 52 | |
| EAN/GTIN | 7040056062549 | |
| Número do fabricante | 77462_990-52 | |
| Fabricante/responsável | Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Deutschland |