• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !
    • Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pantalon OXFORD, Noir, Taille de confection DE: 52

Réf.: 091715 52
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

HELLY HANSEN® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HELLY HANSEN®.

Taille homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition du tissu: 79% coton; 18% polyester; 3 % élasthanne
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 265
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 40 °C couleurs

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série OXFORD
Sexe Homme
Composition du tissu 79% coton; 18% polyester; 3 % élasthanne
Grammage du matériau / densité du tissu 265 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 40 °C couleurs
Couleur Noir
Taille de confection DE 52
Type de produit Pantalons de travail

Identification et classification

Référence article 091715 52
EAN / GTIN 7040056062549
Réf. fabricant 77462_990-52
Fabricant/personne responsable Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Deutschland

Description

Exécution:

La série Oxford de Helly Hansen propose des vêtements de travail légers et de haute qualité. La collection séduit par son design moderne.
Tous les pantalons sont munis d'un passant de ceinture plus large dans le dos, offrant ainsi un meilleur maintien et une meilleure stabilité. Avec poches revolver et poche de jambe à fermeture. La série Oxford est dotée d'une fermeture éclair YKK® et de boutons métalliques revêtus de plastique. Le soufflet à l'entrejambe offre notamment une coupe active et sans entrave.
  • Tissu stretch 2 voies léger.
  • Zones renforcées au niveau des genoux et des fesses.
  • Support pour marteau des deux côtés.
  • Poche à double fond pour mètre pliant ou pour règle.
  • Genoux préformés.
  • Protège-genoux accessibles par l'intérieur.
  • Rallonges pour jambes en option.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous