{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | UNIQUE | |
| Geslacht | Heren | |
| Materiaalsamenstelling | 65% Polyester; 35% Katoen | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 270 g/m2 | |
| Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100; UV-standaard 801 | |
| Wassen | 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | |
| Kleur | korenblauw / zwartblauw | |
| Confectiemaat DE | 44 | |
| Producttype | Werkbroek |
| Artikelnummer | 091469 44 | |
| EAN/GTIN | 5711074035861 | |
| Nummer fabrikant | 12679-442-11010 82C44 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de |