{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Bizflame | |
| Geslacht | Heren | |
| Materiaalsamenstelling | 80% Katoen; 19% Polyester; 1% carbonvezel | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 340 g/m2 | |
| Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Wassen | Geschikt voor industrieel wassen; 60 °C Fijne was | |
| Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte | |
| Kleur | grijs / blauw | |
| Confectiemaat inch | 33 | |
| Norm | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 |
| Artikelnummer | 091447 33 | |
| EAN/GTIN | 5036108308309 | |
| Nummer fabrikant | FR06GRR33 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |