{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Audinio dalis, medvilnė | 80 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 19 % | |
| Audinio dalis, anglies pluoštas | 1 % | |
| Serija | Bizflame | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | taip | |
| Taikymo būdas | apsauga nuo karščio; Apsauga nuo karščio; UV apsauga; įspėjamosios spalvos | |
| Dydis DE | 50 | |
| Klasė, EN ISO 11611 | 1 | |
| Klasė, EN 61482 | 1 | |
| Spalva | mėlyna; pilkas | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; anglies pluoštas; poliesteris | |
| Audinio tankis | 340 g/m2 | |
| Džiovinimas | galima džiovinti džiovyklėje | |
| Lyginti | vidutinio karštumo (<150°) | |
| Balinta | nebalinti | |
| Cheminis valymas | nevalyti rūbų cheminiu būdu | |
| Produkto rūšis | kelnės | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip | |
| Užsegimas | Guminis apvalkalas | |
| Savybės | atspindi šviesą; neįsielektrina; sutvirtinta kelių zona | |
| Standartas | EN 61482; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034 | |
| Apsaugos kategorija | III |
| Produkto numeris | 091447 33 | |
| EAN / GTIN | 5036108308309 | |
| Gamintojo numeris | FR06GRR33 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |