Digitale micrometer IP54 0.001mm 75-100mm

Artikelnummer: 0912504
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0912504
EAN/GTIN 4029713264376
Nummer fabrikant 0912504
L-nummer L40510 1051

Omschrijving

Uitvoering:

  • Beschermingsklasse IP54
  • Lezen: 0,0001 mm / ,00005 inch
  • Vergrendelingshendel
  • Ratelaanslag
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Thermisch geïsoleerd
  • Fabrieksstandaard

Omschrijving:

Digitale buitenschroefmaat met spatwaterbescherming IP 54, aflezing 0,001mm / .00005 inch. Met spanhendel en meetkrachtregeling door voelratel. Met hardmetalen meetvlakken en handvat met handwarmtebescherming. Spindel dia. 6.5mm, spoed 0.5mm. Elektronische functies: Aan en automatisch uitschakelen. Nulstelling op elk punt mogelijk. mm / inch omschakeling. Levering incl. instelmaat. Verpakking: Geval

Kenmerk:

  • IP-klasse: IP 54
  • Lezen: 0,001 mm
  • Meetbereik (mm): 75 - 100
  • Foutlimiet (mm): 0,007 mm
  • Foutlimiet (µm): 7 µm
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm
  • Diameter spil_mm: 6,5 mm

Norm:

DIN 863-1