Micromètre digital IP 54 75 - 100 mm

Réf.: 0912504
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0912504
EAN / GTIN 4029713264376
Réf. fabricant 0912504
Article hors catalogue L40510 1051

Description

Exécution:

  • Indice de protection IP54
  • Lecture : 0,0001 mm / ,00005 in
  • Levier de verrouillage
  • Butée à cliquet
  • Faces de mesure en carbure
  • Isolation thermique
  • Standard d'usine

Description:

Micromètre extérieur numérique avec protection contre les projections d'eau IP 54. Lecture 0,001mm / .00005 inch. Avec levier de serrage et contrôle de la force de mesure par cliquet palpeur. Avec des surfaces de mesure en carbure et une poignée avec protection thermique de la main. Diamètre de la broche : 6,5 mm, pas : 0,5 mm. Fonctions électroniques : Marche et arrêt automatique. Mise à zéro possible en tout point. Changement de format en mm/pouce. Livraison avec jauge de réglage. Conditionnement : caisse

Caractéristique(s):

  • Classe IP : IP 54
  • Lecture : 0,001 mm
  • Plage de mesure (mm) : 75 - 100
  • Limite d'erreur (mm) : 0,007 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 7 µm
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm
  • Diamètre de broche_mm : 6,5 mm

Norme:

DIN 863-1