Alternatief product:

Industriële zaalbezem Natuurkokos, Lengte: 400mm

Artikelnummer: 087530 400
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
347 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte basisdeel 400 mm
Bezettingsvorm volledig bezet
Materiaal basisdeel afgeronde houten steelhouder
met schraapplaat nee
Steelsysteem Steelgat
geschikt voor steel-⌀ 24 mm
Indeling Kokos
Toepassingsgebied – vervuiling voor het grovere vuil
Producttype Bezem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087530 400
EAN/GTIN 4250560519542
Nummer fabrikant 230100

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeronde houten steelhouder met gat voor steel-⌀ 24 mm, volledig bezet. Voor het grovere vuil. Naturkokos.