Izolirni trakovi, 15 mm×10 m, Barva: GREY

Št. art.: 083652 GREY
Cena na 1 kos (0,20 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,99 € / kos
    (0,20 € / 1 Metre)
  • od 10 kos
    1,66 € / kos
    (0,17 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 3M® Temflex® 165
Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material PVC-folija
Lepilna moč na jeklu 0,2 N/mm
Raztegljivost 200 %
Natezna trdnost 2 N/mm
Uporaba Izolacija; Spajanje; Označevanje; Označevanje
temperaturna obstojnost do 90 °C
Črtalo na voljo ne
Temperatura skladiščenja 20 °C - 23 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 % - 60 %
Barva siva
Dolžina 10 m
Širina 15 mm
Debelina 0,15 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083652 GREY
EAN/GTIN 4054596613614
Številka proizvajalca 7100184727
Proizvajalec 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

3M™ Temflex® 165 je univerzalno uporaben, mehek PVC-izolirni trak. Težko vnetljivo. Samougasljiv, dobra odpornost proti olju in topilom.

Uporaba:

Za izoliranje, povezovanje v snop, pritrditev in barvno označevanje.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico