Aliumininė lipni juosta 50X55

Prekės Nr.: 083635 50X55
(1,04 € / 1 Metre)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
344 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 431
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga Aliuminis
Klijai Akrilatas
Sukibimas su plienu 0,44 N/mm
Tamprumas 5 %
Stipris tempiant 3,38 N/mm
Ypatybė su UV filtru; atsparus drėgmei
Paskirtis Maskavimas; Sandarinimas; Šoninių paviršių apdirbimas; Apsauga; Apvalkalas
atsparus temperatūrai iki −55 °C - 155 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 %
Minimali naudojimo trukmė 12 mėnuo
Spalva sidabrinis
Ilgis 55 m
Plotis 50 mm
Storis 0,09 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083635 50X55
EAN / GTIN 2050001712301
Gamintojo numeris 7100040976

Aprašymas

Modelis:

Minkšta aliuminio lipni juosta yra tinkama galvanizacijai, pasižymi stipriu šilumos ir šviesos atspindžiu, yra atspari oro sąlygoms ir chemikalams.
3M™ 431 pasižymi puikiomis sandarinimo savybėmis dėl atsparumo drėgmei ir yra tinkama ilgalaikiam naudojimui.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.
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
    Plotis × ilgis (mm×m) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį