• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!
    • El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Cinta adhesiva de aluminio, Ancho×Longitud (mm×m): 50X55

Número de artículo: 083635 50X55

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 431
Color plateado
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Aluminio blando
Masa adhesiva Acrilato
Fuerza de adherencia sobre acero 0,44 N/mm
Capacidad de estiramiento 5 %
Resistencia a la tracción 3,38 N/mm
Resistencia a la temperatura mín. -55 grados
Resistencia a la temperatura máx. 155 grados
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 meses
Con forro no
Aplicación Montaje; Trabajos de cubrimiento
Características Reflectante; Resistente a la humedad; Resistente a los rayos UV; Resistente al calor; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los productos químicos
Longitud L 55 m
Anchura B 50 mm
Espesor S 0,09 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 083635 50X55
EAN / GTIN 2050001712301
Número del fabricante 7100040976
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

La cinta adhesiva de aluminio blando se utiliza para la galvanización, muestra una elevada reflexión térmica y luminosa y es resistente a la intemperie y a los productos químicos.
La 3M™ 431 presenta extraordinarias propiedades de estanqueidad gracias a un buen recubrimiento de humedad, y se puede utilizar sin problemas para aplicaciones de larga duración.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.