Cartuccia di silicone igienico-sanitario, reticolato acetico CLEAR

Codice art.: 083490 CLEAR
(CHF 42.26 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  13.10 / Articolo
    (CHF 42.26 / 1 Litro)
  • da 12 Articolo
    CHF  10.95 / Articolo
    (CHF 35.32 / 1 Litro)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
97 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Silicone Flex per uso sanitario
Base chimica Silicone
Viscosità dinamica 15.000 mPas
Spessore 1 g/cm3
Forma pastoso
Campo di impiego temperatura -50 °C - 120 °C
Temperatura di lavorazione 5 °C - 40 °C
Punto di infiammabilità 100 °C
Resistenza manuale secondo 15 min
Completamente indurito dopo 1.440 min
Caratteristica resistente alle intemperie; resistente all’invecchiamento; a elasticità permanente
adatto per materiale Vetro; plastica; Metallo; Porcellana
adatto per campo d’impiego Area interna ed esterna; Ambito sanitario e culinario
Durezza secondo Shore A 18
Elasticità 600 %
Colore trasparente
Capacità 310 ml
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 25 °C
Durata dalla data di produzione 12 mese
Tipo di prodotto Colla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083490 CLEAR
EAN / GTIN 4260205360408
Codice del produttore WK 226-300

Descrizione

Esecuzione:

Cartucce di silicone per isolare, incollare, sigillare e riequilibrare eventuali differenze di tolleranze e temperature.
Reticolato acetico, antimuffa (fungicida), resistente agli agenti chimici. Adatto in campo igienico-sanitario e per esterni.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi