Loodvrij soldeerdraad Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rol 250 g 1,5 mm

Artikelnummer: 082365 1,5
(276,00 € / 1 Kilogramm)
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Soldeerdraad-⌀ 1,5 mm
Producttype Soldeerdraad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082365 1,5
EAN/GTIN 4003008078435
Nummer fabrikant 015MM0250LF02

Omschrijving

Uitvoering:

Soldeerdraad met 3,5% vloeikern, zonder de verboden stoffen Pb, Cd, Cr6, Hg. Voorschrift sinds 01- 07- 2006 (smelttemperatuur 217 °C).