• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Energiebesparingscontactdoos met timer, Type: AES1-2

Artikelnummer: 081609 AES1-2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominaal vermogen 2.500 kW
Producttype Energiekubus

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081609 AES1-2
EAN/GTIN 4013674142170
Nummer fabrikant 1260-0001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Omschrijving

Uitvoering:

Intelligente, tijdgestuurde contactdoos met Zero Watt-technologie, die de aangesloten stroomverbruikers na een vooraf ingestelde bedrijfsduur (15 min. – 8 uur) automatisch en veilig van het net scheidt. Bespaart energie, geld en ontziet het milieu.
  • geen stroomverbruik (0 W) in de standby-modus.
  • 15 min. / 30 min. / 1 uur / 2 uur / 4 uur / 8 uur bedrijfsduur instelbaar.