Energiją taupantis lizdas su laikmačiu, Koto dydis: AES1-2

Prekės Nr.: 081609 AES1-2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
117 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominali galia 2 500 kW
Produkto rūšis Srovės skirstytuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081609 AES1-2
EAN / GTIN 4013674142170
Gamintojo numeris 1260-0001
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Germany, www.ansmann.de

Aprašymas

Modelis:

Pažangus, pagal laiką kontroliuojamas lizdas su nulio vatų technologija, kuri automatiškai ir saugiai atjungia prijungtus vartotojus nuo tinklo po nustatyto veikimo laiko (15 min. – 8 val.). Taupoma energija, pinigai ir tausojama aplinka.
  • nenaudojant energijos (0 W) budėjimo režimu.
  • 15 min. / 30 min. / 1 val. / 2 val. / 4 val. / 8 val. reguliuojamas veikimo laikas.