Energispareluttag med tidur AES1-2

Art-nr: 081609 AES1-2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
54 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

effekt 2 500 kW
Produktslag Energiförgrening

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081609 AES1-2
EAN/GTIN 4013674142170
Tillverkarens nummer 1260-0001

Benämning

Utförande:

Intelligent tidsstyrt eluttag med Zero Watt-teknik som automatiskt och säkert kopplar bort anslutna förbrukare från nätet efter en förinställd drifttid (15 minuter – 8 timmar). Sparar energi och pengar och skonar miljön.
  • Ingen strömförbrukning (0 W) i beredskapsdrift.
  • Inställbar drifttid 15 min / 30 min / 1 h / 2 h / 4 h / 8 h.