Energiatakarékos csatlakozó aljzat időzítővel, Típus: AES1-2

Cikkszám: 081609 AES1-2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
113 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges teljesítmény 2 500 kW
Termék fajtája Energia elosztók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081609 AES1-2
EAN / GTIN 4013674142170
Gyártó száma 1260-0001
Gyártó/felelős személy Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Leírás

Kivitel:

Intelligens, idővezérelt csatlakozó aljzat Zero Watt technológiával, a csatlakoztatott fogyasztó egy előre beállított működési idő után (15 perc – 8 óra) automatikusan és biztonságosan leválasztja a hálózatról. Energiát és pénzt takarít meg és kíméli a környezetet.
  • készenléti állapotban nincs áramfogyasztás (0 W).
  • 15 perc / 30 perc/ 1 óra / 2 óra / 4 óra / 8 óra üzemidő álltható be.